Page 249 - Roebuck 2016
P. 249
Freser og dreieverktøy
Lang Pinnefres med festespor 2 skjærs M42 +TiCN DIN327 ISO 1641
Lang Pinnefres med flatt skaft, festespor M42 + TiCN DIN327/ISO 1641, Toleranse spor e8, toleranse skaft h6
Artnr
C7978743 C7978744 C7978745 C7978746 C7978747 C7978748 C7978749 C7978750
Kutt eller Total Fresediameter Skaftdiameter Arbeidslengde lengde
Pris pr stk NOK
272,16 250,33 260,88 260,88 260,88 406,06 368,22 525,40
Artnr
C7978751 C7978752 C7978753 C7978754 C7978755 C7978756 C7978757
Kutt eller Total Fresediameter Skaftdiameter Arbeidslengde lengde
Pris pr stk NOK
384,59 465,73 615,64 721,16 945,29 956,57
2117,26
2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 10 mm 10 mm 10 mm
7 mm 8 mm 11 mm 13 mm 13 mm 16 mm 19 mm 19 mm
54 mm 56 mm 63 mm 68 mm 68 mm 80 mm 88 mm 88 mm
10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm
10 mm 12 mm 12 mm 16 mm 16 mm 20 mm 25 mm
22 mm 26 mm 26 mm 32 mm 32 mm 38 mm 45 mm
95 mm 110 mm 110 mm 123 mm 123 mm 141 mm 166 mm
Kort serie, 2 skjærs, Pinnefres med enderadie, festespor M42 DIN327/ISO 1641
Kort serie, 2 skjærs, Pinnefres med enderadie, festespor M42 DIN327/ISO 1641, toleranse spor e8, toleranse skaft h6
Artnr
C7978758 C7978759 C7978760 C7978761 C7978762 C7978763 C7978764
Kutt eller Total Fresediameter Skaftdiameter Arbeidslengde lengde
Pris pr stk NOK
161,55 161,55 161,55 161,55 161,55 167,37 219,77
Artnr
C7978765 C7978766 C7978767 C7978768 C7978769 C7978770 C7978771
Kutt eller Total Fresediameter Skaftdiameter Arbeidslengde lengde
Pris pr stk NOK
313,28 493,02 505,03 601,45 665,49
1240,38 1916,78
2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 10 mm 10 mm
4 mm 5 mm 7 mm 8 mm 8 mm 11 mm 13 mm
48 mm 49 mm 51 mm 52 mm 52 mm 61 mm 63 mm
12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm 32 mm
12 mm 12 mm 16 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm
16 mm 16 mm 19 mm 19 mm 22 mm 26 mm 32 mm
73 mm 73 mm 79 mm 79 mm 88 mm 102 mm 112 mm
15
www.roebuck-tools.com
241
Skjærendeverktøy
634715 634713