Page 248 - Roebuck 2016
P. 248
Freser og dreieverktøy
Standard Pinnefres med festespor 2 skjærs M42 + TiCN DIN327 ISO 1641
Standard Pinnefres med flatt skaft festespor, M42 + TiCN DIN327/ISO 1641, toleranse spor e8, toleranse skaft h6
Artnr
C7978712 C7978713 C7978714 C7978715 C7978716 C7978717 C7978718 C7978719
Kutt eller Total Fresediameter Skaftdiameter Arbeidslengde lengde
Pris pr stk NOK
233,96 215,77 226,32 226,32 226,32 347,84 315,82 445,36
Artnr
C7978720 C7978721 C7978722 C7978723 C7978724 C7978725 C7978726 C7978727
Kutt eller Total Fresediameter Skaftdiameter Arbeidslengde lengde
Pris pr stk NOK
327,83 395,15 521,77 593,08 780,10 857,60
1825,82 3635,99
2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 10 mm 10 mm 10 mm
7 mm 8 mm 11 mm 13 mm 13 mm 16 mm 19 mm 19 mm
51 mm 52 mm 55 mm 57 mm 57 mm 66 mm 69 mm 69 mm
10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm 32 mm
10 mm 12 mm 12 mm 16 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm
22 mm 26 mm 26 mm 32 mm 32 mm 38 mm 45 mm 53 mm
72 mm 83 mm 83 mm 92 mm 92 mm 104 mm 121 mm 133 mm
Lang Pinnefres med festespor 2 skjærs M42 DIN327 ISO 1641
Lang Pinnefres med flatt skaft, festespor, M42 DIN327/ISO 1641, Toleranse spor e8, toleranse skaft h6
Artnr
C7978728 C7978729 C7978730 C7978731 C7978732 C7978733 C7978734 C7978735
Kutt eller Fresediameter Skaftdiameter Arbeidslengde
Total lengde
54 mm 56 mm 63 mm 68 mm 68 mm 80 mm 88 mm 88 mm
Pris pr stk NOK
189,93 171,74 171,74 171,74 171,74 271,43 239,42 365,31
Artnr
C7978736 C7978737 C7978738 C7978739 C7978740 C7978741 C7978742
Kutt eller Fresediameter Skaftdiameter Arbeidslengde
Total lengde
95 mm 110 mm 110 mm 123 mm 123 mm 141 mm 166 mm
Pris pr stk NOK
248,15 307,82 413,34 457,36 643,66 654,21
1452,50
2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 10 mm 10 mm 10 mm
7 mm 8 mm 11 mm 13 mm 13 mm 16 mm 19 mm 19 mm
10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm
10 mm 12 mm 12 mm 16 mm 16 mm 20 mm 25 mm
22 mm 26 mm 26 mm 32 mm 32 mm 38 mm 45 mm
15
240
www.roebuck-tools.com
634711 634709
Skjærendeverktøy