Page 247 - Roebuck 2016
P. 247
Standard Pinnefres, med festespor, 2 skjærs M42 DIN327 ISO 1641
Freser og dreieverktøy
Standard Pinnefres med flatt skaft, festespor M42 DIN327/ISO 1641, Toleranse spor e8, toleranse skaft h6
Artnr
C7978694 C7978695 C7978696 C7978697 C7978698 C7978699 C7978701 C7978702 C7978703
Kutt eller Total Fresediameter Skaftdiameter Arbeidslengde lengde
Pris pr stk NOK
157,91 142,99 142,99 142,99 142,99 226,32 199,76 304,18 206,67
Artnr
C7978704 C7978705 C7978707 C7978708 C7978709 C7978710 C7978711
Kutt eller Total Fresediameter Skaftdiameter Arbeidslengde lengde
Pris pr stk NOK
256,52 344,57 380,95 536,32 545,42
1210,54 2636,12
2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
7 mm 8 mm 11 mm 13 mm 13 mm 16 mm 19 mm 19 mm 22 mm
51 mm 52 mm 55 mm 57 mm 57 mm 66 mm 69 mm 69 mm 72 mm
12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm 32 mm
12 mm 12 mm 16 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm
26 mm 26 mm 32 mm 32 mm 38 mm 45 mm 53 mm
83 mm 83 mm 92 mm 92 mm 104 mm 121 mm 133 mm
ISO-hullfresesett med nedfrest skaft, DIN327/DIN844
Hullfresesett, nedfrest skaft, M42 DIN327
Artnr Innhold i settet
C7978647 6, 8, 10, 12, 16 & 20mm
Materiale
Pris pr stk NOK
1115,21
M42-HSCo
15
www.roebuck-tools.com
239
Skjærendeverktøy
630558 634707