Page 246 - Roebuck 2016
P. 246
Freser og dreieverktøy
Korte Pinnefres 2 skjærs M42 DIN327 ISO 1641
Artnr
C7978651 C7979076 C7978652 C7978653 C7978654 C7978656 C7978657 C7978658 C7978659 C7978660 C7978661 C7978662 C7978663
Kutt eller Total Fresediameter Skaftdiameter Arbeidslengde lengde
Pris pr stk NOK
228,50 153,91 112,43 153,18 102,61 153,18 102,61 153,18 102,61 153,18 102,61 153,91 137,54
Artnr
C7978664 C7978665 C7978666 C7978667 C7978668 C7978669 C7978670 C7978671 C7978672 C7979025 C7978673
Kutt eller Total Fresediameter Skaftdiameter Arbeidslengde lengde
Pris pr stk NOK
209,58 137,54 253,61 163,01 416,25 238,32 246,33 376,59 328,20 716,06
1837,82
Korte Pinnefres med flatt skaft, pinnefres M42 DIN327/ISO 1641, Toleranse spor e8, toleranse skaft h6
1 mm 1,5 mm 2 mm 2,5 mm 3 mm 3,5 mm 4 mm 4,5 mm 5 mm 5,5 mm 6 mm
7 mm
8 mm
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 10 mm 10 mm
3 mm 4 mm 4 mm 5 mm 5 mm 6 mm 7 mm 7 mm 8 mm 8 mm 8 mm 10 mm 11 mm
47 mm 48 mm 48 mm 49 mm 49 mm 50 mm 51 mm 51 mm 52 mm 52 mm 52 mm 60 mm 61 mm
9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm 32 mm
10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 16 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm
11 mm 13 mm 13 mm 16 mm 16 mm 16 mm 19 mm 19 mm 22 mm 26 mm 32 mm
61 mm 63 mm 70 mm 73 mm 73 mm 73 mm 79 mm 79 mm 88 mm 102 mm 112 mm
Kort Pinnefres, 2 skjærs M42 + TiCN DIN327 ISO 1641
Kort Pinnefres med flatt skaft festespor M42 + TiCN DIN327/ISO 1641, Toleranse spor e8, toleranse skaft h6
Artnr
C7978674 C7978675 C7978676 C7978677 C7978678 C7978679 C7978680 C7978681 C7978682 C7978683
Fresediameter
1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm
Skaftdiameter
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
47 mm 48 mm 49 mm 51 mm 52 mm 52 mm 60 mm 61 mm 61 mm 63 mm
321,28 185,20 177,56 177,56 177,56 177,56 260,88 241,60 331,47 244,51
Artnr
C7978684 C7978685 C7978686 C7978687 C7978688 C7978689 C7978690 C7978691 C7978692 C7978693
Fresediameter
11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm 32 mm
Skaftdiameter
12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 16 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm
70 mm 73 mm 73 mm 73 mm 73 mm 79 mm 79 mm 88 mm 102 mm 112 mm
390,05 283,08 608,36 394,05 635,65 431,17 654,57 596,72
1230,55 2674,69
Kutt eller Arbeidslengde
3 mm 4 mm 5 mm 7 mm 8 mm 8 mm 10 mm 11 mm 11 mm 13 mm
Total
lengde NOK
Kutt eller Arbeidslengde
13 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 19 mm 19 mm 22 mm 26 mm 32 mm
Total Pris pr stk lengde NOK
Pris pr stk
15
238
www.roebuck-tools.com
634705 634703
Skjærendeverktøy