Page 245 - Roebuck 2016
P. 245
Bor og borsett
HSS Spiralbor med redusert tange
Redusert 1/2in skaftdrill er brukt når kjokskapasitet er begrenset. • Standard heliks, Høyrespiral
• For generelle formål, kun lettvekter arbeid
Artnr
C3963746 C3963748 C3963750 C6684963 C6684964 C3963754
Spiralbor konisktange
Pris pr stk Bordiameter NOK
Artnr
C3963755 C3963756 C3963757 C3963758 C3963759 C3963760
DIN 345/BS 328
Spiralgeometri
Standard heliks, Høyrespiral
Spissvinkel
118 °
Overflatebehandling
Blå
Applikasjon
Passende for generell oppgaver.
Pris pr stk Bordiameter NOK
14.0 mm 15.0 mm 16.0 mm 17.0 mm 18.0 mm 19.0 mm
235,29 286,46 286,09 256,21 381,33 420,17
20.0 mm 21.0 mm 22.0 mm 23.0 mm 24.0 mm 25.0 mm
457,14 490,01 531,09 563,96 617,74 671,15
Artnr
C3962551 C3962554 C3962556 C3962558 C3962560 C3962562 C3962564 C3962566 C3962568 C3962570 C3962572 C3962573 C3962575 C3962577 C3962579
Bordiameter
6.0 mm 7.0 mm 8.0 mm 9.0 mm 10.0 mm 11.0 mm 12.0 mm 13.0 mm 14.0 mm 15.0 mm 16.0 mm 17.0 mm 18.0 mm 19.0 mm 20.0 mm
Lengde - Effektiv
57 mm 69 mm 75 mm 81 mm 87 mm 94 mm 101 mm 101 mm 108 mm 114 mm 120 mm 125 mm 130 mm 135 mm 140 mm
Total lengde
138 mm 150 mm 156 mm 162 mm 168 mm 175 mm 182 mm 182 mm 189 mm 212 mm 218 mm 223 mm 228 mm 233 mm 238 mm
Pris pr stk NOK
108,76 125,86 98,97 109,43 109,43 115,41 120,64 125,86 156,49 156,49 178,15 208,40 224,84 238,66 271,90
Artnr
C3962581 C3962583 C3962584 C3962586 C3962588 C3962590 C3962591 C3962593 C3962595 C3962597 C3962599 C3962600 C6868586 C4010334 C3962601
Bordiameter
21.0 mm 22.0 mm 23.0 mm 24.0 mm 25.0 mm 26.0 mm 27.0 mm 28.0 mm 29.0 mm 30.0 mm 31.0 mm 32.0 mm 33.0 mm 34.0 mm 35.0 mm
Lengde - Effektiv
145 mm 150 mm 155 mm 160 mm 160 mm 165 mm 170 mm 170 mm 175 mm 175 mm 180 mm 185 mm 185 mm 190 mm 190 mm
Total lengde
243 mm 248 mm 276 mm 281 mm 281 mm 286 mm 291 mm 291 mm 296 mm 296 mm 301 mm 334 mm 334 mm 339 mm 339 mm
Pris pr stk NOK
312,98 326,42 376,10 428,39 444,82 494,12 706,63 532,59 856,77 867,60 795,89 795,89
1379,65 1379,65 1344,54
15
www.roebuck-tools.com
237
Skjærendeverktøy
198095 198093