Page 244 - Roebuck 2016
P. 244
Bor og borsett
Metrisk HSS TiN borsett
Metrisk HSCO Borsett
HSS TiN Borsett med ekstra bordimensjoner for gjengediameter M3 - M12 (2,5-3,3-4,2-6,8-8,5-10,2). Leveres i koffert
Artnr Antall Deler Settet inneholder
C4971662 23 1,0 - 10,0 x 0,5 + Stigning
HSCO Borsett med ekstra bordimensjoner for gjengediameter M3 - M12 (2,5-3,3-4,2-6,8-8,5-10,2). Leveres i koffert
Pris pr stk NOK
788,23
Artnr
C4971663
DIN 340RN/BS 328
Spiralgeometri
Standard heliks, Høyrespiral
Spissvinkel
118 °
Overflatebehandling
Blå
Applikasjon
Langserie drill for å drille dypere hull Passende for generell oppgaver.
Pris pr stk NOK
920,78
Settet inneholder
1,0 - 10,0 x 0,5 + Stigning
HSS spirabol- Langserie
Artnr
C6466852 C6466855 C6466864 C6466866 C6466873 C6466876 C6466879 C6466885 C6466887 C6466889 C6466896 C3962458 C6466901 C6466904 C6466908
Bordiameter
1 mm 1,5 mm 2 mm 2,5 mm 3 mm 3,3 mm 3,5 mm 4 mm 4,2 mm 4,5 mm 5 mm 5,5 mm 6 mm 6,5 mm 6,8 mm
Spiral Lengde
33 mm 45 mm 56 mm 62 mm 66 mm 69 mm 73 mm 78 mm 78 mm 82 mm 87 mm 91 mm 91 mm 97 mm 102 mm
Total lengde
56 mm 70 mm 85 mm 95 mm 100 mm 106 mm 112 mm 119 mm 119 mm 126 mm 132 mm 139 mm 139 mm 148 mm 156 mm
Pris pr stk NOK
12,49 14,51 15,52 15,52 17,55 20,92 20,92 27,00 28,68 30,03 33,75 39,15 44,21 50,62 55,34
Artnr
C6466910 C6466911 C6466912 C6466913 C6466917 C6466920 C6466921 C6466923 C6466925 C6466926 C6466927 C6466929 C6466931 C6466933
Bordiameter
7 mm 7,5 mm 8 mm 8,5 mm 9 mm 9,5 mm 10 mm 10,2 mm 10,5 mm 11 mm 11,5 mm 12 mm 12,5 mm 13 mm
Spiral Lengde
102 mm 102 mm 109 mm 109 mm 115 mm 115 mm 121 mm 121 mm 121 mm 128 mm 128 mm 134 mm 134 mm 134 mm
Total lengde
156 mm 156 mm 165 mm 165 mm 175 mm 175 mm 184 mm 184 mm 184 mm 195 mm 195 mm 205 mm 205 mm 205 mm
Pris pr stk NOK
57,37 65,81 74,58 84,70 93,82
104,95 115,08 180,21 126,21 151,19 164,01 181,22 191,34 210,24
15
236
www.roebuck-tools.com
198090 26640 26641
Skjærendeverktøy