Page 234 - Roebuck 2016
P. 234
Presisjonsverktøy
4-linses lommeforstørrelsesglass
4-linses lommeforstørrelsesglass, og linsene glir rett inn i beskyttelsen, forstørrelse: X3, X4.5, X6 and X9.
Pris pr stk Artnr NOK
C6052589 77,34
Opplyst hodebåndsforstørrelsesglass
Håndforstørrelsesglass
Denne hodebåndsforstørrelsesglasset har de følgende funksjonene som standard. Multi-belagt akryllinser tilbyr et valg av 4 forstørrelsesstyrker via en kombinasjon av fikset, flip-up og monocle-linser: 1.5, 3.0, 9.0 and 10.5. Den har også lys dual LED- opplysning, helning og roterende LED-justering, et visir som kan løftes og senkes som du selv ønsker, og forstørrelsesglasset kan brukes uten å bruke briller. Hodebåndforstørrelsesglasset er mest brukbar for å sette sammen og inspeksjonsarbeid, og er også passende for hobbyer, håndverk og lesing.
Pris pr stk Artnr NOK
C6557638 177,54
Belyst fleksibelt speilsett
Dette produktet ble designet for å se steder med dårlig tilgjengelighet og lite lys. Dette settet inneholder en 350 mm fleksibel, semi-låst forkrommet skaft tilpasset med trådboss, som holder 1 av 3 speil inkludert (14 og 23 forstørret, 30 mm diameter. Bruker AA-batterier (ikke inkludert). Settet inkluderer også en gjenget magnet som kan brukes i stedet for et speil.
Pris pr stk Artnr NOK
C4971658 371,63
Forstørrelsesglasset er i 60 mm diameter. Brennvidden er 100 mm.
Artnr Forstørrelse
C4971533 2.5
Pris pr stk NOK
56,39
14
226
www.roebuck-tools.com
26706 135656
26634
135655
Måleverktøy