Page 233 - Roebuck 2016
P. 233
Presisjonsverktøy
Hardhetsmåler
Sammenleggbar linse forstørrelsesglass 10X
For måling av gummiens hardhet, PVC, skinnfilt, voks, osv. Passer til ATSM D2240 og ISO 868/7619. Herdet og grunnspisset med beskyttelseshetter, høyeste støttemur for å holde målte avlesinger. Levert med sertifikat.
Høykvalitets forstørrelse. Sammenlimte 3-lense «Hastings Triplet»-konstruksjon. Linser er innfelt for beskyttelse. Svingende linser er huset i Polert forkrommet kropp. Levert i en læreske for ekstra beskyttelse.
Linse: 10x forstørrelse, 21mm diameter
Pris pr stk Artnr NOK
C5083800 328,08
Optisk skala lupeforstørrelsesglass
Artnr
C7925246
Rekkevidde - Måling (Max)
0-100 Deg
Load
at 0 deg 52gf. at 100 deg 882 gf
Oppløsning
1 Deg
Pris pr stk NOK
1878,82
Øyelupe med LED belysning
Svart ferdig opplyst LED øye lupe med 4X forstørrelse. Justerbar posisjon LED-lys med AV / PÅ-knapp.
Pris pr stk Artnr NOK
C5092742 116,96
Dette forstørrelsesglasset tilbyr 7X forstørring og er passende for måling av lineære dimensjoner
Hvert forstørrelsesglass er tilpasset med en metrisk skala 0-20 mm x 0,1 mm grader. Kroppen er produsert i svart anodisert aluminium og
innlemmer en positiv fokusring
Skalaene er tilpasset til basen av en klar akrylisk teleskopstang. Hvert forstørrelsesglass er levert i en fløyelsforet læreske
Artnr
C6500072 C6500074
Brand Item Name
Forstørrelseslupe Belyst arm
Pris pr stk NOK
641,94 629,22
14
www.roebuck-tools.com
225
Måleverktøy
35251
618092
138403 33915