Page 235 - Roebuck 2016
P. 235
Presisjonsverktøy
Fleksibelt inspeksjonsspeil
Teleskopisk søkesett med lys og speil
Helt fleksibelt skaft med 57 mm diameter på en artikulert montering for å gi god visibilitet i skjulte områder. Fleksibelt skaft kan bøyes til den nødvendige formen under bruk i inspeksjon. Posisjon vil holdes til den bli omformet. Belagt overflate med plastikkgrep.
Ideelt for alle typer inspeksjonsarbeid
Settet innholder:
1 x håndtak komplett med lommelykt, forlengende aksel og magnetisk sidepanel Håndtakslengde: med aksel i låst posisjon 190 mm, aksel forlenget til 870 mm
3 x speil produsert fra lettvekter, kraftig sølvplastikk: 18 x 60 mm, 45 x 68 mm og 60 x 90 mm
1 x plastikkforstørrelsesglass
2 x magnetiske søkehode: 12 mm & 20 mm diameter
Pris pr stk Artnr NOK
C4971824 422,42
Inspeksjonsspeil og søkemagnetsett
Artnr
C7846028
Lengde
600 mm
Diameter
57 mm
Pris pr stk NOK
127,32
Teleskopisk inspeksjonsspeil 50 mm diameter
Dette speilet har et fullt forkrommet teleskopisk skaft.
Speil kan settes i hvilken som helst posisjon for best mulig utsikt.
Spesifikasjoner:
Speildiameter: 50 mm
Fullstendig ustrukket lengde: 780 mm
Sammenbrettet lengde: 200 mm
Håndtak: Plastikkgrep 14 mm diameter x 120 mm lang
Artnr
C4971823
Pris pr stk NOK
120,41
Speil har et fullt forkrommet teleskopisk skaft og artikulert speilmonter Speil kan settes i hvilken som helst posisjon for best mulig utsikt Speildiameter: 50 mm
Sammenbrettet lengde: 170 mm
Fullstendig ustrukket lengde: 500 mm
Håndtak: Forkrommet 8,5 mm diameter
Søkemagnet har et fullt forkrommet teleskopisk skaft og artikulert speilmonter Sammenbrettet lengde: 170 mm
Fullstendig ustrukket lengde: 500 mm
Håndtak: Forkrommet 8,5 mm diameter
Pris pr stk Artnr NOK
C4971659 81,80
14
www.roebuck-tools.com
227
Måleverktøy
26651 575433
26618 26649