Page 232 - Roebuck 2016
P. 232
Presisjonsverktøy
Inside Calipers
Bladsøkesett
Conventional European design with tapered flat section arms. Bright finish all over including alloy steel spring. Solid nut adjustment. Dividers have hardened points.
Presisjonsmålere med spisse stålblader, herdet og polert. Hvert blad er merket med størrelse og brettes inn i en polert metallhylse. Blad inkludert: 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 mm
Artnr
C4971541
Outside Calipers
Størrelse
150 mm
Størrelse
6 in
Pris pr stk NOK
118,64
Artnr
C4972095
Bladsøker
Lengde på Bladet
100 mm/4 in
Pris pr stk Innhold i settet NOK
0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 118,42 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0mm
Conventional European design with tapered flat section arms. Bright finish all over including alloy steel spring. Solid nut adjustment. Dividers have hardened points.
Pris pr stk Artnr Størrelse Størrelse NOK
C4971540 150 mm 6 in 288,23
Presisjonskalibrator med 13 taprende stålblader, herdet og polert. Hvert blad er markert med størrelse. Levert på en metallring.
Størrelse: 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0 mm
Pris pr stk Artnr Størrelse NOK
C7747409 300mm / 12 ” 592,47
14
224
www.roebuck-tools.com
558935
26681
26602 26606
Måleverktøy