Page 236 - Roebuck 2016
P. 236
Presisjonsverktøy
Teleskopisk søkemagnet med LED-lys
Verktøykontroll skummodul - Måleverktøy
Teleskopisk søkemagnet med forlengelse fra 190 mm til 810 mm. Magnet kan løfte opp til 1,5kg/3,3 pund. Lyse LED-lys i magnetsenteret gir 360 graders opplysning. Anti-gli støpt håndtak for oljete eller våte hender.
Pris pr stk Artnr NOK
C4971660 95,00
Skummodulen passer alle Roebuck-verktøyskuffer Produktsikkerhet: Gjør det lett å identifisere manglende verktøy
Innhold:
4971795 LG Face Elec. Skyvelære 8”/200 mm 4971542 0-25 mm Mekanisk utvendig mikrometer 5045091 5 meter målebånd x19 mm blad 4972095 Bladsøkesett metrisk
4971660 Teleskopstang med lys
4968910 Magnetisk søkepenn
4971823 Inspeksjonsspeil 55 mm diameter.
Pris pr stk Artnr Farge Størrelse NOK
C7843302 Sort og Grå 350 x 365 x 38mm 1906,93
Håndholdt refraktometer
Nøyaktig måler industriell veskekonsentrasjon. Lettlest skala opprettholder og kontrollerer optimal ytelsesblanding
Rekkevidde - Artnr Måling (Max)
C7893865 0-18 %
Oppløsning
0.1 %
Nøyaktighet
+/-0.1 %
Pris pr stk NOK
1128,31
14
228
www.roebuck-tools.com
593412 574834 26635
Måleverktøy