Page 231 - Roebuck 2016
P. 231
Kantsøker
Kantfinner | Gjengemåler | Planskive i granitt
Hjelper med å finne et startpunkt for alle typer maskinering. Herdet og malt på alle arbeidsoverflater.
Artnr
C7893863 C7893864
Sportype
10 mm 12,7 mm
Skaftdiameter
10 mm 12,7 mm
Pris pr stk NOK
134,51 144,92
Gjengemål
Måler trådstigningen av arbeidsstykke ved å matche bladtenner med gjengen. Tynt design lar bladet brukes for innvendige eller utvndige gjenger, hvert blad er tydelig merket med gjengestigning, valgt blad kan bli låst i posisjon for enkelt bruk. Alle sett inneholder 28 blader og er beskyttet i en solid ståleske.
Artnr
C1695794
C1695791 C1695793
Type (r)
Imperial/ metric
Metric Imperial
Pris pr stk Måleområde NOK
4 - 12 Plus 11, 11-1/2, 13, 16, 20, 32, 40, 56, 0.5 - 2.0mm, 2.0 - 5.0mm Plus 6mm
0.25 - 0.9mm 1 - 2.0mm Plus 1.25, 1.75 & 2.5mm
4 - 14, 16 - 20, 20 - 48, 48 - 80 Plus 4-1/2, 11-1/2 og 27
193,33
247,57 299,52
Granitt planoverflate
Nøyaktighetsgrad 0 tykkelse 100 mm komplett med sertifikat.
Artnr
C7875667 C7875669
Størrelse
300 x 300 mm 450 x 300 mm
Pris pr stk NOK
1788,76 2407,16
14
www.roebuck-tools.com
223
Måleverktøy
594798 132314 593417