Page 230 - Roebuck 2016
P. 230
Elektronisk kantfinner | Roterbar kantfinner | Kombinert kant- og senterfinner
Elektronisk kantsøker
For å sette verktøyholder og arbeidsstykkeposisjoner på både vanlige og CNC- maskinverktøy, og lagd av rustfritt stål. Når noe kommer i kontakt med proben så sender den ut både et hørbart pip og alarm via et LED-lys. Levert med 2 1,5 V cellebatterier
Pris pr stk Artnr Sportype Lengde Skaftdiameter Repeatability NOK
C7893855 10 mm 190 mm 20 mm 0.005 mm 832,65
Roterende kantsøker
Hjelper med å finne et startpunkt for alle typer maskinering. Herdet og malt på alle arbeidsoverflater.
Artnr
C7893857 C7893858 C7893860 C7893859
Sportype
5 mm
5 mm
10 mm 12,7 mm
Pris pr stk Skaftdiameter NOK
9,5 mm 12,7 mm 10 mm 12,7 mm
155,33 165,74 176,15 186,56
Kombinasjons kant og sentersøker
Hjelper med å finne et startpunkt for alle typer maskinering. Herdet og malt på alle arbeidsoverflater.
Artnr
C7893861 C7893862
Sportype
5 mm 5 mm
Skaftdiameter
9,5 mm 12,7 mm
Pris pr stk NOK
113,68 124,10
14
222
www.roebuck-tools.com
593416 593418 593413
Måleverktøy