Page 229 - Roebuck 2016
P. 229
Digitalt Skyvelære og mikrometersett
Elektronisk skyvelæresett | Elektronisk målesett | Passbitsett
Elektronisk målesett
Settet inneholder:
Digitalt Skyvelære: 150 mm/6”
1 x Elektronisk mikrometer: 0-25 mm/0-1” Huset i en tilpasset lagringseske
Pris pr stk Artnr NOK
C4971536 1914,00
Dette settet inneholder 3 a v de mest populære målings og setteverktøy. Levert i en spesielt tilpasset lagringseske.
Settet inneholder:
1 x Elektronisk Skyvelære: 150 mm
1 x Elektronisk indikatorklokke 25 mm/1” 1 x Magnetfot med finjustering
Pris pr stk Artnr NOK
C4971661 1524,74
Disse settene er produsert fra spesielt utvalgte høykvalitets, tidsherdet, legert stål, og huset i en tilpasset treeske. Alle sett er levert med et 5punkts UKAS (NAMAS) sertifikat.
Antall 1, serie 1,005 mm
Antall 20, serie 1,01 - 1,20 mm, steg 0,01 mm Antall 7, serie 1,30 - 1,90 mm, steg 0,10 mm
Antall 9, serie 1,00 - 9,00 mm, steg 1,00 mm
Antall 10, serie 10,00 - 100,00 mm, steg 10,00 mm
Pris pr stk Artnr NOK
C5083799 6018,09
Passbitersett 47-delers grad 2: BS EN ISO 3650 1999
14
www.roebuck-tools.com
221
Måleverktøy
33914 26650 26703