Page 228 - Roebuck 2016
P. 228
Kombinasjonssett | Digitalt nivileringsinstrument | Universal vinkelmåler
Kombinasjonssett 4-delers
Vinkelmåler, senterhodeblad og firkantet hode, blad er gradert metrisk/tommer, og kan rotere 360, firkantet hode, 90 og 45 graders vinkel.
Pris pr stk Artnr Rekkevidde - Måling (Max) NOK
C7875655 0-300mm / 12” 1303,94
Elektronisk helningsmåler
Stor bakbelyst LCD, med lyd signaler hver 10 grader fra 0-90 grader. Display leser alltid rett og en dataholdefasilitet. Størrelse 150 x 50 x 33 mm. Bruker 3V litiumbatteri.
Rekkevidde - Artnr Batteri Måling (Max)
C7893854 3 v 360 (4 x 90) Deg
Oppløsning
0.1 Deg
Pris pr stk NOK
1232,31
Universal skråkantvinkelmåler
Vinkelmåleren er levert med 3 rustfri stålblader, 150, 200, og 300 mm lang pluss et høyrevinkelfeste
Vernier skala:
Serie: 360 grader
Resolusjon: 5 minutter Nøyaktighet: ± 5 minutter Vinkelmålehode inkluderer: 1 x blad låseskrue
1 x vinkel låseskrue
Hver vinkelmålehode er serialisert
Pris pr stk Artnr NOK
C4971539 1167,51
14
220
www.roebuck-tools.com
26638 593414 594793
Måleverktøy