Page 23 - Roebuck 2016
P. 23

Stjernenøkkelsett - AF
CrV
Pipenøkkel
Ringnøkler - tomme-serie | Pipenøkler
Smidd fra det fineste kromvanadiumstål. Mattforkrommet skaft, polerte kjever og krombelagte plater. Produsert til BS7586 og DIN838.
Artnr
C6495579
Antall Deler
5
Innhold i settet
3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 15/16 x 1” AF
Pris pr stk NOK
307,75
Roebuck Pipenøkkel-- 12 kant x 6 kant-12 kant på bøyd ende og 6 kant på rette ende.
CrV
Artnr
C6820989 C6820990 C6820991 C6820992 C6820993 C6820994 C6820995
Pipenøkkelsett
Pris pr stk Størrelse NOK
Artnr
C6820996 C6820997 C6820998 C6820999 C6821000 C6821001 C6821002
Pris pr stk Størrelse NOK
Artnr
C6821003 C6821004 C6821005 C6821006 C6821007
Pris pr stk Størrelse NOK
6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm
70,29 73,88 77,85 80,59 84,56 88,62 95,80
13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm
99,86 116,87 124,90 131,13 132,55 165,24 174,12
22 mm 24 mm 27 mm 30 mm 32 mm
234,21 258,30 351,36 520,76 619,30
Pris pr stk NOK
1348,97
12 kant på bøyd ende og 6 kant på rette ende.
Artnr Antall Deler Innhold i settet
C6820988 11 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19mm
CrV
1
www.roebuck-tools.com
15
Skiftenøkler og kombinasjonsnøkler
165013 165009 208049


































































































   21   22   23   24   25