Page 22 - Roebuck 2016
P. 22
Ringnøkler - millimeter-serie | Ringnøkler - tomme-serie
Verktøykontroll skummodul - metriske ringnøkler
Skummodulen passer alle Roebuck-verktøyskuffer Produktsikkerhet - gjør det lett å identifisere manglende verktøy
Innhold:
4972171 Ringnøkkel 6 X 7 mm 4972172 Ringnøkkel 8 X 9 mm 4972173 Ringnøkkel 10 X 11 mm 4972174 Ringnøkkel 12 X 13 mm 4972175 Ringnøkkel 14 X 15 mm 4972176 Ringnøkkel 16 X 17 mm 4972177 Ringnøkkel 18 X 19 mm 4972138 Ringnøkkel 21 X 23 mm 4972139 Ringnøkkel 22 X 24 mm
Artnr
C7843280
CrV
Farge
Sort og Grå
Pris pr stk Størrelse NOK
350 x 365 x 38mm 811,41
Stjernenøkler - AF
CrV
Smidd fra det fineste kromvanadiumstål. Mattforkrommet skaft, polerte kjever og krombelagte plater. Produsert til BS7586 og DIN838.
Artnr
C6836158 C3965397 C3965398 C6685110 C3965399 C3965400 C3965401 C3965350
AF Størrelse
1/4 x 5/16 “
3/8 x 7/16 “ 7/16 x 1/2 “ 9/16 x 5/8 “
5/8 x 11/16 “ 3/4 x 7/8 “ 15/16 x 1 “ 1-1/16 x 1-1/4 “
Pris pr stk NOK
24,64 32,27 36,78 49,27 49,27 67,32 87,79
129,08
1
14
www.roebuck-tools.com
Skiftenøkler og kombinasjonsnøkler
132331 574792