Page 24 - Roebuck 2016
P. 24
Pipenøkler | Kombinasjonsskrallenøkler - millimeter-serie
Verktøykontroll skummodul - metrisk pipenøkkel
4 i 1 skrallering nøkkelsett - metrisk
Skummodulen passer alle Roebuck-verktøyskap Produktsikkerhet: Gjør det lett å identifisere manglende verktøy
Innhold:
6820991 Roebuck pipenøkkel-12 kant x 6 kant 8 mm 6820992 Roebuck pipenøkkel-12 kant x 6 kant 9 mm 6820993 Roebuck pipenøkkel-12 kant x 6 kant 10 mm 6820994 Roebuck pipenøkkel-12 kant x 6 kant 11 mm 6820995 Roebuck pipenøkkel-12 kant x 6 kant 12 mm 6820996 Roebuck pipenøkkel-12 kant x 6 kant 13 mm 6820997 Roebuck pipenøkkel-12 kant x 6 kant 14 mm 6820998 Roebuck pipenøkkel-12 kant x 6 kant 15 mm 6820999 Roebuck pipenøkkel-12 kant x 6 kant 16 mm 6821000 Roebuck pipenøkkel-12 kant x 6 kant 17 mm 6821001 Roebuck pipenøkkel-12 kant x 6 kant - 18 mm 6821002 Roebuck pipenøkkel-12 kant x 6 kant - 19 mm
Pris pr stk Artnr Farge Størrelse NOK
C7843282 Black and Grey 350 x 365 x 38mm 1580,76
CrV
Med et patentert multiprofildesign er passer tre nøkklene 5 forskjellige fester, med hver nøkkel som dekker 4 forskjellige størrelser. Et lavprofil hode gjør dette verktøyet ideelt å bruke i små rom. Den presise 72-tann skrallemekanismen har en patentert reversknapp for enkelt bruk, og hver nøkkel har en vakuumvarmebehandlet overflate for varighet. Vil la brukeren løsne fester som er opp til 50 % avrundet.
6 Point
Artnr
C5044459 C5044461 C5044460
6 Point 50%
Star Square
Størrelsesområde
8, 10, 12, 13mm 9, 11, 15, 16mm 14, 17, 18, 19mm
Spline
12 Point
Pris pr stk NOK
184,16 240,35 269,13
1
16
www.roebuck-tools.com
36101
574805
Skiftenøkler og kombinasjonsnøkler