Page 21 - Roebuck 2016
P. 21
Stjernenøkler - metrisk
Ringnøkler - millimeter-serie
Forged from the finest chrome vanadium steel. Mattforkrommet shanks, polished jaws and chrome plated overall. Manufactured to DIN838.
Artnr
C4972171 C4972172 C6821010 C4972173 C6821011 C4972174 C6821012 C4972175 C4972176 C4972137 C4972177 C6821013 C6821014 C4972138 C4972139 C4972140 C4972141 C6821015
Pris pr stk Størrelse NOK
CrV
6 x 7 mm
8 x 9 mm
8 x 10 mm 10 x 11 mm 11 x 13 mm 12 x 13 mm 13 x 17 mm 14 x 15 mm 16 x 17 mm 17 x 19 mm 18 x 19 mm 19 x 22 mm 19 x 24 mm 21 x 23 mm 22 x 24 mm 24 x 27 mm 30 x 32 mm 32 x 36 mm
47,89 47,89 42,63 51,85 50,38 54,82 61,04 66,05 69,36 75,96 76,62 93,98 94,46 91,15 97,10
108,33 156,55 272,24
Stjernenøkkelsett - metrisk
• Forskjøvet boks ende hjelper å redusere svinghindringer og minimerer knokkeltrøtthet
• Lagd av varmebehandlet kromvanadiumstål for styrke som overgår internasjonale spesifikasjoner
• Profesjonell plating forhindrer skiftenøkler fra å etse
• Overlegen levetidstest
• Produsert til DIN838
Artnr Antall i settet
C6821009 11
Pris pr stk Innhold i settet NOK
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 709,08 21x23 22x24 27x30 27x32mm
CrV
1
www.roebuck-tools.com
13
Skiftenøkler og kombinasjonsnøkler
169490 26558