Page 25 - Roebuck 2016
P. 25
Kombinasjonsskrallenøkler - millimeter-serie
4 i 1 skrallering nøkkelsett - metrisk
Et 3-delsett som dekker de følgende størrelsene 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 mm. Med et patentert multiprofildesign er passer tre nøkklene
5 forskjellige fester, med hver nøkkel som dekker 4 forskjellige størrelser. Et lavprofil hode gjør dette verktøyet ideelt å bruke i små rom. Den presise 72-tann skrallemekanismen har en patentert reversknapp for enkelt bruk, og hver nøkkel har en vakuumvarmebehandlet overflate for varighet. Vil la brukeren løsne fester som er opp til 50 % avrundet.
6 Point
6 Point 50%
Star Square
Spline
12 Point
Artnr
C5044458
Innhold i settet
3 nøkler dekker 8-19mm
Pris pr stk NOK
749,50
Verktøykontroll skummodul - 4 i 1 metriske skrallenøkler
Skummodulen passer alle Roebuck-verktøyskuffer Produktsikkerhet - gjør det lett å identifisere manglende verktøy
Innhold:
5044459 8, 10, 12, 13 mm skrallenøkler 5044461 9, 11, 15, 16 mm skrallenøkler 5044460 14, 17, 18, 19 mm skrallenøkler
6 Point
Artnr
C7843284
6 Point 50% Star
Farge
Sort og Grå
Square
Størrelse
Spline
12 Point
175 x 365 x 38mm
Pris pr stk NOK
827,34
1
www.roebuck-tools.com
17
Skiftenøkler og kombinasjonsnøkler
574807
32444