Page 227 - Roebuck 2016
P. 227
Magnetstativ | Høydemåler | Digital høydemåler
Magnetisk indikatorstativ
Magnetstativ med fleksibel arm
Sterk 60 kg byttbar magnet. Låser i alle posisjoner med en enkel spake. Aksepterer skivetestindikatorer med dovetailklemmer og standard skivemålere med en 8 mm eller 3/8” stamme
Magnetisk base med finjustert kryssarm
Holder stempel og spakeindikator
Stempelindikator holdt på slepemontering eller 8 mm stamme Spakeindikator holdt på plugger
Total høyde: 230 mm
Hoved oppreistpost: 12 mm diameter med M8 x 1,25 gjenge Finjustert kryssarm: 10 mm diameter x 150 mm lang
Magnetisk base med på/av knapp
Magnetisk drag: 80 kg (800N)
Magnetstørrelse: H=55 mm B=50 mm D=60 mm
Pris pr stk Artnr NOK
Artnr
C7893853
Størrelse
70 x 50 x 55 mm
Pris pr stk Lengde NOK
360 mm
485,97
C4971534
Hødemåler
Rustfritt stål med satengkrom lesedeler, skalaforstørrer, karbidtuppet rissenål, finjustert og justerbar hovedskala.
493,53
Digital høydemåler
Rustfritt stål med støpt base, forskjøvet karbidrissenål, forhåndsinnstilt metrisk/ tommer, null alle posisjoner, finjustering.
Artnr
C7875651 C7875652
Rekkevidde - Måling (Max)
0-300mm / 12” 0-600mm / 24”
Oppløsning
0.02mm / 0.001” 0.02mm / 0.001”
Pris pr stk NOK
2095,46 2968,19
Artnr
C7875653 C7875654
Rekkevidde - Måling (Max)
0-300mm / 12” 0-600mm / 24”
Oppløsning
0.01mm / 0.005” 0.01mm / 0.005”
Pris pr stk NOK
3588,56 5164,12
14
www.roebuck-tools.com
219
Måleverktøy
594791 26705
594792 593415