Page 226 - Roebuck 2016
P. 226
Tallskiveindikatorer | Magnetstativ
Indikatorklokke
Indikatorklokker
Skivestørrelse 60 mm/2-1/4 i diameter. Tilpasset med standard slepemontering, herdet og bakkestativ, justerbar skive, bezellås og toleransepunkt.
Pris pr stk Artnr NOK
C4971543 282,96 C4971544 471,75
Indikatorklokke
Stor 40 mm tallskive, justering av dekselring leveres med 6 og 8 mm stusser og styretapper på 3 sider.
Artnr
C4971543
C4971544
Omdreiningstall
1 mm
1 mm
Omdreining
10.0 mm
25.0 mm
Målestokk
0.01
0.01
Artnr
C7875648
Magnetstativ
Rekkevidde - Måling (Max)
0.8 mm
Oppløsning
0.01 mm
Pris pr stk NOK
1188,17
Enkel elektronisk avlesning. Skivediameter 57 mm, med 8 mm stamme og slepemontering, 3-knappsdrift: av/påknapp, imperisk/metrisk konversjon. ± 0.02 mm nøyaktighet.
Magnetstativ med aluminium legert arm, som kan lett bli låst i enhver posisjon ved
å bruke den enkle sentrale låseknotten. Stempel og spakeindikatorer er festet brukt 3/8in/8 mm stamme eller dovetail passformsystem. Armen er montert på en kraftig 80 kg byttbar magnetisk base med 8 mm x 1,25 gjenge. Armdimensjoner: nedre 110 mm, øvre 102 mm, målerholder 46 mm.
Pris pr stk Artnr NOK
C6052597 1181,57
Artnr
C4971537
Rekkevidde - Måling (Max)
0-25mm/0-1”
Oppløsning
0.01mm/0.0005in
Pris pr stk NOK
644,77
14
218
www.roebuck-tools.com
134968
594790
26704
26562
Måleverktøy