Page 225 - Roebuck 2016
P. 225
Digital Skyvelære
Digitalt skyvelære | Digitalt karbonfiber-skyvelære
Stor LCD ingen stativ eller pinjong, ingen tommelvalse, 4-veimåling, metrisk/tomme, nuller alle posisjoner, holdefunksjon, data utgang.
Artnr
C7875640 C4971795 C7875641
Rekkevidde - Måling (Max)
0-150mm / 6” 200mm/8” 0-300mm / 12”
Oppløsning
0.01mm / 0.005” 0.01mm / 0.005” 0.01mm / 0.005”
Pris pr stk NOK
550,00
929,06 1755,03
Digital Skyvelære 150 mm IP67
Beskyttelsesnivå IP67 beskyttelse mot fukt og midlertidig senkning under vann, 4-veis måler, metrisk/tommer, nuller alle posisjoner, CR2032-batteri.
Karbonfiber Skyvelære
Rekkevidde - Artnr Måling (Max)
C7875644 0-150mm / 6”
Oppløsning
0.01mm / 0.005”
Pris pr stk NOK
1925,98
Omtrent uforgjengelig store 9 mm deler 3-veis måling, metrisk/tommer, nuller alle posisjoner.
Rekkevidde - Artnr Måling (Max)
C7875646 0-150mm / 6”
Oppløsning
0.1mm / 0.01”
Pris pr stk NOK
271,20
14
www.roebuck-tools.com
217
Måleverktøy
594789 594788 594787