Page 224 - Roebuck 2016
P. 224
Skyvelære | Skyvelære med tallskive
Skyvelære med finjusteringer
Produsert fra rustfritt stål med sateng krombelegg. Dybdestang, finjustering og låseskrue
Resolusjon: 0.02 mm / 0.001”
Artnr
C6493230 C6493232
Skyvelære
Nøyaktighet
Dybde stangen ±0.04mm Dybde stangen ±0.08mm
Nøyaktighet Utvendig kjeve
±0.02mm 40 mm ±0.04mm 63 mm
Innvendig Kjeve
18 mm 20 mm
Gradering
0.02mm/0.001in 0.02mm/0.001in
Rekkevidde - Måling (Max)
150mm/6” 300mm/12”
Pris pr stk NOK
375,81 970,71
Rustfritt stål satengkrom lesedeler, med lås, 4-veimåling, innside-utside dybde og steg.
Artnr
C7875637 C7875638
Rekkevidde - Måling (Max)
0-150mm / 6” 0-300mm / 12”
Oppløsning
0.02mm / 0.001” 0.02mm / 0.001”
Pris pr stk NOK
466,61 929,57
Skyvelære mer urskive
These calipers have hardened stainless steel bodies, with satin chrome finish. Four- way measurement for outside, inside, depth and step. The calipers incorporate a thumb-roll for easy adjustment plus knurled locking screw.
Pris pr stk Artnr NOK
Artnr
C4971532
Rekkevidde - Måling (Max)
150 mm
Målestokk
0.02 mm
Kjeve Lengde
40 mm
C4971532 471,87
14
216
www.roebuck-tools.com
26702 594786 132435
Måleverktøy