Page 223 - Roebuck 2016
P. 223
Trigabore håndtak og indikator
Presisjonsverktøy
Robust støpt en-dels håndtak med digital indikator med forhåndsinnstilt fasilitet metrisk/tomme konversjon. Enhåndsbetjening, et håndtak passer alle hoder opp til 200 mm. Karbidmålingtupp på alle hoder over 10 mm. Festede ambolter assisterer og hindrer operatørfeil. Større størrelser og spesielle anvendelser på anvendelser. Levert komplett med stativer og i en beskyttende boks.
3-punkts bormålehoder
Artnr Oppløsning
C7925224 0.001 mm
For bruk med Roebuck Trigabore håndtak (7925224).
Pris pr stk NOK
3606,02
Pris pr stk repeterbarhet NOK
Artnr
C7925225 C7925226 C7925228 C7925229 C7925230 C7925231 C7925232 C7925233 C7925234 C7925235 C7925236 C7925237 C7925238 C7925239
Rekkevidde - Måling (Max)
6-8 mm 8-10 mm 10-13 mm 13-16 mm 16-20 mm 20-26 mm 26-32 mm 32-40 mm 40-50 mm 50-60 mm 60-70 mm 70-80 mm 80-90 mm 90-100 mm
Nøyaktighet
0.003 mm 0.003 mm 0.003 mm 0.003 mm 0.003 mm 0.003 mm 0.003 mm 0.004 mm 0.004 mm 0.004 mm 0.004 mm 0.004 mm 0.004 mm 0.004 mm
0.002 mm 0.002 mm 0.002 mm 0.002 mm 0.002 mm 0.002 mm 0.002 mm 0.002 mm 0.002 mm 0.002 mm 0.002 mm 0.002 mm 0.002 mm 0.002 mm
3256,47 3256,47 3256,47 3256,47 3256,47 3256,47 3256,47 3716,57 3716,57 3716,57 3716,57 4176,40 4176,40 4231,68
Settering
For bruk med Roebuck Trigabore håndtak (7925224).
Artnr
C7925240 C7925256 C7925241 C7925242 C7925243 C7925244 C7925245
Pris pr stk Størrelse NOK
8 mm 13 mm 20 mm 32 mm 50 mm 70 mm 90 mm
1398,19 1398,19 1398,19 1729,31 1729,31 2060,70 2060,70
14
www.roebuck-tools.com
215
Måleverktøy
618091 618090 618089