Page 20 - Roebuck 2016
P. 20
Fastnøkler- tomme-serie
Fastnøkler - AF
Smidd fra det fineste kromvanadiumstål. Mattforkrommet skaft, polerte kjever og krombelagte plater. Produsert til BS7586 og DIN3110.
Artnr
C6836156 C4010573 C6836157 C3965384 C3965385 C3965386 C3965387 C3965388 C3965389 C3965390
AF Størrelse
1/4” x 5/16 “ 5/16 x 3/8 3/4” x 7/8” 3/8 x 7/16 7/16 x 1/2 1/2 x 9/16 9/16 x 5/8 11/16 x 3/4 13/16 x 7/8 15/16 x 1
Pris pr stk NOK
16,65 16,65 45,50 19,60 22,93 22,93 28,48 32,92 52,15 60,66
CrV
Fastnøkkelsett - AF
Smidd fra det fineste kromvanadiumstål. Sateng-overflate skaft, polerte kjever og krombelagte plater. Produsert til DIN3110. Levert i etui.
CrV
Artnr
C6091395 C4972275
Antall i settet
7 10
Innhold i settet
1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1
1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 3/8 x 7/16, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 5/8 x 11/16, 11/16 x 3/4, 3/4 x 7/8, 15/16 x 1
Pris pr stk NOK
284,82 400,21
1
12
www.roebuck-tools.com
26683
132284
Skiftenøkler og kombinasjonsnøkler