Page 19 - Roebuck 2016
P. 19
Fastnøkler - millimeter-serie
Fastnøkkelsett
Smidd fra det fineste kromvanadiumstål. Sateng-overflate skaft, polerte kjever og krombelagte plater. Produsert til DIN3110. Levert i en lomme.
CrV
Artnr
C4972180 C7430205
Antall Deler
7 11
Innhold i settet
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 mm
6 x 7mm, 8 x 9mm,10 x 11mm,12 x 13mm,14 x 15mm,16 x 17mm,18 x 19mm,20 x 22mm,21 x 23mm,24 x 27mm,30 x 32mm
Pris pr stk NOK
220,70 457,45
Verktøykontroll skummodul - metrisk fastnøkkel
Skummodulen passer alle Roebuck-verktøyskuffer Produktsikkerhet - gjør det lett å identifisere manglende verktøy
Innhold:
4972163 Fastnøkkel 6 X 7 mm 4972164 Fastnøkkel 8 X 9 mm 4972165 Fastnøkkel 10 X 11 mm 4972166 Fastnøkkel 12 X 13 mm 4972167 Fastnøkkel 14 X 15 mm 4972168 Fastnøkkel 16 X 17 mm 4972169 Fastnøkkel 18 X 19 mm 4972131 Fastnøkkel 21 X 23 mm 4972132 Fastnøkkel 22 X 24 mm
Artnr Farge
C7843283 Black and Grey
Størrelse
175 x 365 x 38mm
Pris pr stk NOK
458,80
CrV
1
www.roebuck-tools.com
11
Skiftenøkler og kombinasjonsnøkler
574806 209117