Page 208 - Roebuck 2016
P. 208
Verktøykabinett
6-skuffe rullekabinett
720 440 563
125
7-skuffe rullekabinett
Max. 365
x3
Artnr
C6892321
Mål B x D x H
720 mm, 440 mm, 917 mm
Pris pr stk Netto vekt NOK
51 kg 4645,58
Låsesystem med enkel skuffeåpning som forhindrer uønsket eller utilsiktet skuffeåpning.
4 hjul, ett med brems på 125 mm i diameter, for forbedret smidighet og stabilitet. Enkel åpning og lukking av skuffer - skuffehåndtak på toppen gjør det mulig å bruke et synkront grep for åpning av vogn og vognskuffe.
• Skuffer med kulelager skyvesystem
• Syntetiske lokk beskytter skuffer og verktøy fra lager
• Skuffens lukkemekanisme forhindrer uønsket åpning av skuffer
• Mulig å legge til tilbehør
• Økologisk lakkert med kadmium og blyfri farge
Blindmutter fester for tilbehør er montert på vogna
• Statisk lagringskapasitet av vogn uten hjul: 1600 kg
• Maksimum kapasitet for hver skuffe: 40 kg
• Materiale: Metallplater
• 6 Skuffer (3- 563x365x70 mm, 3- 563x410x150 mm)
x3
Max. 410
720 440 563
Max. 365
x2
Låsesystem med enkel skuffeåpning som forhindrer uønsket eller utilsiktet skuffeåpning.
4 hjul, ett med brems på 125 mm i diameter, for forbedret smidighet og stabilitet, Enkel åpning og lukking av skuffer - skuffehåndtak på toppen gjør det mulig å bruke et synkront grep for åpning av vogn og vognskuffe.
• Skuffer med kulelager skyvesystem
• Syntetiske lokk beskytter skuffer og verktøy fra lager
• Skuffens lukkemekanisme forhindrer uønsket åpning av skuffer
• Mulig å legge til tilbehør
• Økologisk lakkert med kadmium og blyfri farge
Blindmutter feste for tilbehør er montert på vogna
• Statisk lagringskapasitet av vogn uten hjul: 1600 kg
• Maksimum kapasitet for hver skuffe: 40 kg
• Materiale: Metallplater
• 7 Skuffer (5- 563x365x70 mm, 2- 563x410x150 mm)
x5
Artnr
C6892322
Mål B x D x H
720 mm, 440 mm, 917 mm
Pris pr stk Netto vekt NOK
57 kg 4887,39
125
Max. 410
13
200
www.roebuck-tools.com
150
70
150
70
917
917
201476
201473
Oppbevaring av verktøy