Page 206 - Roebuck 2016
P. 206
skuffeinnsastser - bokser
Verktøykontroll skummodul - Slagverktøy
Skummodulen passer alle Roebuck-verktøyskuffer Produktsikkerhet: Gjør det lett å identifisere manglende verktøy
Innhold:
5073343 Verkstedhammer DIN 1041 500g
6808035 Roebuck hammer med utbyttbare slag, diameter 35 mm 5103003 Flat kaldmeisel 200 mm
4971906 Dor 100 X 2,0 mm
4972006 Dor 100 X 2,5 mm
4971907 Dor 100 X 3,5 mm
4972007 Dor 100 X 4,0 mm
4971908 Dor 100 X 5,0 mm
4972008 Dor 100 X 5,5 mm
4968883 Automatisk Slagdor 5”
Artnr Farge
C7843301 Sort og Grå
Pris pr stk Størrelse NOK
350 x 365 x 38mm 936,13
Verktøykontroll skummodul - Måleverktøy
Skummodulen passer alle Roebuck-verktøyskuffer Produktsikkerhet: Gjør det lett å identifisere manglende verktøy
Innhold:
4971795 Elektronisk. Skyvelære 8”/200 mm 4971542 0-25 mm Mekanisk utvendig mikrometer 5045091 5 meter målebånd x19 mm blad 4972095 Bladsøkesett metrisk
4971660 Teleskopstang med lys
4968910 Magnetisk søkepenn
4971823 Inspeksjonsspeil 55 mm diameter.
Pris pr stk Artnr Farge Størrelse NOK
C7843302 Sort og Grå 350 x 365 x 38mm 1906,93
13
198
www.roebuck-tools.com
574834 574833
Oppbevaring av verktøy