Page 207 - Roebuck 2016
P. 207
Verktøykabinett
3-skuffe Verktøykabinett
• Lokk med lås og skuffer med kulelager skyvesystem • Lokk med lås, når lokket er låst vil skuffene være låst • Skuffer med kulelager skyvesystem
• Syntetiske lokk beskytter skuffer og verktøy fra lager • Økologisk lakkert med kadmium og blyfri farge
3 skuffer (2- 563x365x70 mm, 1- 563x400x150 mm) • Materiale: metallplater
• Maksimum kapasitet for hver skuffe: 30 kg
695
563 435
5-skuffe Verktøykabinett
Artnr
C6892319
Mål W x D x H
695 mm, 435 mm, 455 mm
Pris pr stk Netto vekt NOK
26 kg 2976,31
Max. 365
x1
x4
Max. 400
• Låsesystem
• Lokk med lås, når lokket er låst vil skuffene være låst
• Skuffer med kulelager skyvesystem
• Syntetiske lokk beskytter skuffer og verktøy fra lager
• Økologisk lakkert med kadmium og blyfri farge
• 5 skuffer (4 - 570x265x70 mm og 1 - 570x280x150 mm) • Materiale: metallplater
• Maksimum kapasitet for hver skuffe: 30 kg
Artnr
C6892320
Mål W x D x H
685 mm, 300 mm, 615mm
Pris pr stk Netto vekt NOK
26 kg 3307,07
685
570 300
Max. 265
x1
x4
Max. 280
13
www.roebuck-tools.com
199
Oppbevaring av verktøy
150
70
150
615
201472
201471
455
70