Page 209 - Roebuck 2016
P. 209
8-skuffe rullekabinett
Verktøyvogn med hjul | Verktøykabinett
Låsesystem med enkel skuffeåpning som forhindrer uønsket eller utilsiktet skuffeåpning.
4 hjul, ett med brems på 125 mm i diameter, for forbedret smidighet og stabilitet, Enkel åpning og lukking av skuffer - skuffehåndtak på toppen gjør det mulig å bruke et synkront grep og åpning av vogn og vognskuffe.
• Skuffer med kulelager skyvesystem
• Syntetiske lokk beskytter skuffer og verktøy fra lager
• Skuffens lukkemekanisme forhindrer uønsket åpning av skuffer
• Mulig å legge til tilbehør
• Økologisk lakkert med kadmium og blyfri farge
Blindmutter feste for tilbehør er montert på vogna
• Statisk lagringskapasitet av vogn uten hjul: 1600 kg
• Maksimum kapasitet for hver skuffe: 40 kg
• Materiale: Metallplater
• 8 Skuffer (7- 563x365x70 mm, 1- 563x410x150 mm)
720 440 563
Max. 365
x1
Artnr
C6892323
Mål B x D x H
720 mm, 440 mm, 917 mm
Pris pr stk Netto vekt NOK
60 kg 5390,22
x7
125
Max. 410
4-skuffers jumbo topp-boks
For bruk med Roebuck 7-skuffers brede profesjonelle skap (6891515).
Solid og pålitelig konstruksjon, førsteklasses kvalitetsstålplate. Matt ripesikker pulverlakk. 4-skuffers - kompatibel med verktøy modulinnlegg. Hver skuffe kan holde opp til 4 EVA verktøymoduler. 80 mm dyp toppskuff med integrert låsemekanisme. Lavfriksjons teleskop kulelagerskinner som sikrer jevn drift. Integrerte bærehåndtak.
Artnr
C7849752
Bredde
794 mm
Total Dybde
440 mm
Total Høyde
476 mm
Pris pr stk Netto vekt NOK
30 kg 3781,68
794
728 440
Max. 380
x1
x3
Max. 380
13
www.roebuck-tools.com
201
Oppbevaring av verktøy
120
476
80
150
70
576811
201477
917