Page 210 - Roebuck 2016
P. 210
Verktøyvogn med hjul
7-skuffers bred pro-max verktøykabinett
880 450 702
Max. 380
x1 x1
x5
125
Max. 380
Et kraftig verktøykabinett for profesjonelle brukere. Om du er en mekaniker, en vedlikeholdsingeniør, en tekniker - hva enn du arbeider innen, så er Roebuck Pro-Max 7-skuffe verktøykabinett det ideelle valget.
Inneholder:
• Solid og pålitelig konstruksjon, førsteklasses kvalitetsstålplater
Matt ripesikker pulverlakk.
• 7 fullt uttrekkbare skuffer – kompatible med skuminnlegg
• Smart-LockTM system på skuffer forhindrer utilsiktet åpning mens kabinettet er i bevegelse
• Lavfriksjons teleskop kulelagerskinner som sikrer jevn drift
• Bunnskuff med doble skinner
• Holdere for spraybokser og papirruller
• Innfelt arbeidsoverflate med en høykvalitets matte for å sikre skilsikkert og trygt arbeidsområde
• 125 mm hjul- 2 faste, 2 med sving (1 med lås)
• Nettovekt 72.5 Kg
• Maksimum vekt kapasitet 40 kg vektkapasitet på 280 kg
13-skuffers bred pro-max verktøykabinett med tretopp
Totale dimensjoner av rullekabinettet: Høyde 975 mm (Inkl. møbelhjul), Dybde: 450 mm; bredde 880 mm
Skuffdimensjoner: H x W x D
Skuff 1 - 80 mm x 702 mm x 380 mm Skuff 2 - 80 mm x 702 mm x 380 mm Skuff 3 - 80 mm x 702 mm x 380 mm Skuff 4 - 80 mm x 702 mm x 380 mm Skuff 5 - 80 mm x 702 mm x 380 mm Skuff 6 - 120 mm x 702 mm x 380 mm Skuff 7 - 140 mm x 702 mm x 380 mm
Artnr
C6891515
Mål B x D x H
880 mm, 450 mm, 975 mm
Netto vekt
72,5 kg
Pris pr stk NOK
7009,09
1100 981
500
525
395
x1
x10
x2
Max. 385
Max. 385
Max. 385
125
Et kraftig verktøykabinett for profesjonelle brukere, som også inkluderer en arbeidsoverflate i tre. Om du er en mekaniker, en vedlikeholdsingeniør, en tekniker - hva enn du arbeider innen, så er Roebuck Pro-Max 13-skuffe verktøykabinett det ideelle valget.
Inneholder:
• Solid og pålitelig konstruksjon, førsteklasses kvalitetsstålplater
Matt ripesikker pulverlakk
• 13 fullt uttrekkbare skuffer – kompatible med skuminnlegg • Smart-LockTM system på skuffer forhindrer utilsiktet åpning mens kabinettet er i bevegelse
• Lavfriksjons teleskop kulelagerskinner som sikrer jevn drift • Bunnskuff med doble skinner
• 25 mm arbeidsoverflate i tre - skaper arbeidsområde i høy kvalitet
• 125 mm hjul- 2 faste, 2 med sving (1 med lås)
• Nettovekt 120 kg
• Maksimum vekt kapasitet 40 kg
vektkapasitet på 260 kg
Totale dimensjoner av rullekabinettet: Høyde 1000 mm (Inkl. møbelhjul), Dybde: 500 mm; bredde 1100 mm
Skuffdimensjoner: H x W x D
Øverste skuff - 100 mm x 981 mm x 385 mm
Skuff 1 - Venstre kolonne - 80 mm x 525 mm x 385 mm - Høyre kolonne - 80 mm x 395 mm x
Skuff 2 - Venstre kolonne - 80 mm x 525 mm x 385 mm - Høyre kolonne - 80 mm x 395 mm x
Skuff 3 - Venstre kolonne - 80 mm x 525 mm x 385 mm - Høyre kolonne - 80 mm x 395 mm x
Skuff 4 - Venstre kolonne - 80 mm x 525 mm x 385 mm - Høyre kolonne - 80 mm x 395 mm x
Skuff 5 - Venstre kolonne - 80 mm x 525 mm x 385 mm - Høyre kolonne - 80 mm x 395 mm x 385 mm Skuff 6 - Venstre kolonne - 160 mm x 525 mm x 385 mm - Høyre kolonne - 160 mm x 395 mm x 385 mm
C6874398
1100 mm, 500 mm, 1000mm
120 kg
11901,35
385 mm 385 mm 385 mm 385 mm
Artnr
Mål B x D x H
Netto vekt
Pris pr stk NOK
13
202
www.roebuck-tools.com
160
140
1000
187569
202567
80 100
120 80
Oppbevaring av verktøy
975