Page 18 - Roebuck 2016
P. 18
Kombinasjonsnøkler - tomme-serie | Fastnøkler - millimeter-serie
Kombinasjonsnøkkelsett - AF
CrV
Smidd fra det fineste kromvanadiumstål. Mattforkrommet skaft, polerte kjever og krombelagte plater. Produsert til DIN3113. Levert i etui.
Fastnøkler - metrisk
Artnr
C3965404 C4972277
Antall Deler
7 14
Innhold i settet
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4” AF
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8, 1 1/4” AF
Pris pr stk NOK
220,80 914,28
Smidd fra det fineste kromvanadiumstål. Mattforkrommet skaft, polerte kjever og krombelagte plater. Produsert til DIN3110.
Artnr
C4972163 C4972164 C4972127 C4972165 C4972128 C4972166 C4972129 C4972167 C4972168 C4972130 C4972169 C6821038 C4972170 C4972131 C4972132 C4972133 C4972134 C4972135 C4972136
Pris pr stk Størrelse NOK
CrV
6 x 7 mm
8 x 9 mm
8 x 10 mm 10 x 11 mm 10 x 13 mm 12 x 13 mm 13 x 17 mm 14 x 15 mm 16 x 17 mm 17 x 19 mm 18 x 19 mm 19 x 24 mm 20 x 22 mm 21 x 23 mm 22 x 24 mm 24 x 27 mm 27 x 30 mm 30 x 32 mm 32 x 36 mm
19,62 24,11 25,10 26,75 29,39 29,06 33,00 35,34 38,31 43,60 44,92 46,54 48,88 52,18 54,82 68,04 81,25 95,12
208,07
1
10
www.roebuck-tools.com
26557
36018
Skiftenøkler og kombinasjonsnøkler