Page 17 - Roebuck 2016
P. 17
Offset Kombinasjonsnøkler- millimeter-serie | Kombinasjonsnøkler - tomme-serie
Verktøykontroll skummodul - metrisk kombinasjonsnøkler
Skummodulen passer alle Roebuck-verktøyskuffer Produktsikkerhet - gjør det lett å identifisere manglende verktøy
Innhold:
6821019 Roebuck (50 6821020 Roebuck (50 6821021 Roebuck (50 6821022 Roebuck (50 6821023 Roebuck (50 6821024 Roebuck (50 6821025 Roebuck (50 6821026 Roebuck (50 6821027 Roebuck (50 6821028 Roebuck (50 6821029 Roebuck (50 6821030 Roebuck (50
Artnr Farge
grader forskjøvet) Metrisk kombinasjonsnøkler 8 mm grader forskjøvet) Metrisk kombinasjonsnøkler 9 mm grader forskjøvet) Metrisk kombinasjonsnøkler 10 mm grader forskjøvet) Metrisk kombinasjonsnøkler 11 mm grader forskjøvet) Metrisk kombinasjonsnøkler 12 mm grader forskjøvet) Metrisk kombinasjonsnøkler 13 mm grader forskjøvet) Metrisk kombinasjonsnøkler 14 mm grader forskjøvet) Metrisk kombinasjonsnøkler 15 mm grader forskjøvet) Metrisk kombinasjonsnøkler 16 mm grader forskjøvet) Metrisk kombinasjonsnøkler 17 mm grader forskjøvet) Metrisk kombinasjonsnøkler 18 mm grader forskjøvet) Metrisk kombinasjonsnøkler 19 mm
CrV
Kombinasjonsnøkler - AF
C7843279
Sort og grå
Størrelse
350 x 365 x 38mm
Pris pr stk NOK
702,72
Artnr
C4972142 C4972143 C4972156 C4972157 C4972158 C4972159 C4972160 C4972296 C4972161 C4972162 C4972124 C4972125 C4972295 C4972144 C4972126
AF Størrelse
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
11/16
3/4
7/8
15/16
1
1-1/16 100,40 1-1/8 112,95 1-1/4 134,75
Pris pr stk NOK
CrV
36,33 36,66 37,32 39,30 39,96 44,59 50,86 56,48 64,07 72,66 86,53 90,49
Forged from the finest chrome vanadium steel. Satin finish shanks, polished jaws and chrome plated overall. Manufactured to DIN3113. AF
1
www.roebuck-tools.com
9
Skiftenøkler og kombinasjonsnøkler
26610
574791