Page 16 - Roebuck 2016
P. 16
Offset Kombinasjonsnøkler- millimeter-serie
Forskjøvede kombinasjonsnøkler - metrisk
CrV
• Forskjøvet boks ende hjelper å redusere svinghindringer og minimerer knokkeltrøtthet
• Lagd av varmebehandlet kromvanadiumstål for styrke som overgår internasjonale spesifikasjoner
• Profesjonell plating forhindrer skiftenøkler fra å etse
• Overlegen levetidstest
• Produsert til DIN3113B
Artnr
C6821017 C6821018 C6821019 C6821020 C6821021 C6821022 C6821023 C6821024 C6821025 C6821026
Pris pr stk Størrelse NOK
Artnr
C6821027 C6821028 C6821029 C6821030 C6821031 C6821032 C6821033 C6821034 C6821035 C6821036
Pris pr stk Størrelse NOK
6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm
31,66 31,66 44,18 48,60 51,54 53,75 59,64 61,85 71,43 73,63
16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 21 mm 22 mm 24 mm 27 mm 30 mm 32 mm
81,73 89,83 89,83 95,73
113,40 125,18 140,18 171,00 208,30 230,51
Forskjøvet kombinasjonsnøkkelsett - metrisk
• Forskjøvet boks ende hjelper å redusere svinghindringer og minimerer knokkeltrøtthet
• Lagd av varmebehandlet kromvanadiumstål for styrke som overgår internasjonale spesifikasjoner
• Profesjonell overflatebehandling hindrer korrusjon
• Overlegen levetid
• Produsert til DIN3113B
CrV
Artnr
C6821016
Antall i settet
11
Innhold i settet
Pris pr stk NOK
860,79
8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19mm
1
8
www.roebuck-tools.com
Skiftenøkler og kombinasjonsnøkler
169491 165024