Page 179 - Roebuck 2016
P. 179
Magneter
Grunne pottemagneter
Lik i funksjon til standard pottemagneter, men er designet for applikasjoner hvor høyde er begrenset.
Artnr
C4971890 C4971891 C4971892
Diameter x høyde
19 x 8 mm
28.6 x 9.5 mm 37.7 x 11.0 mm
Trekk
3,5 kg 6 kg 14 kg
Pris pr stk NOK
46,15
61,89 105,11
Kraft magnet
Square horseshoe type magnet. Supplied with a plain fixing hole.
Artnr
C4971918 C4971919 C4971920 C4971921 C4971922 C4971923
Lengde
30 mm 40 mm 45 mm 57 mm 70 mm 79,4 mm
Bredde
20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 41,3 mm 54 mm
Total Dybde
20 mm 25 mm 30 mm 44,5 mm 57,2 mm 85,7 mm
Pris pr stk Trekk NOK
4,5 kg 9 kg 11,8 kg 23,5 kg 37 kg 47 kg
81,90 136,32 316,66 605,58 817,93
1673,74
Låst multi-vinkel sveisemagnet
Låst multi-vinkel sveisemagnet som holder to stykker stål sikkert ved 30, 45, 60, 75, 90, eller 180 grader slik at de kan sveises sammen.
Den tynne magnetklemmen har seks magnetiske sider ved forskjellige vinkler til hverandre.
Disse er ganske rimelige, og som gjør de ideelle for å bruke flere for å holde en komplett produksjon sammen som en test før sveising.
Pris pr stk Artnr Lengde Bredde utvendig Total Høyde Maksimal Trekk NOK
C4972279 100 mm 12 mm 65 mm 10 kg 42,42
11
www.roebuck-tools.com
171
Klemmer og tvinger
26617 26544 26543