Page 181 - Roebuck 2016
P. 181
Helt justerbar vinkelsveisemagnet
Magneter
Artnr
C5073338
Lengde
100 mm
Maksimal Trekk
12 kg
Justerbar vinkelsveisemagnet som holder to stykker stål sikkert i hvilken som helst vinkel slik at de kan sveises sammen. To høytytende magnetiske moduler holdes fra hverandre med to linkestenger. Justering og låsing skjer med enkle vingemuttere. Ideelt for produsenter som tar spesielt prototyparbeid og hvor jigger og armaturer ikke eksisterer.
Pris pr stk Total Høyde Bredde utvendig NOK
57 mm 25,4 cm 274,51
Senterpolmagneter
Diskmagneter med forsunket senterhull. Høy resistens til de-magnetisering. Kan brukes som indikatorbaser, magnetiske kollektorer, verktøyholdere m.m.
Artnr
C5073339 C5073340
Diameter
15 mm 20 mm
Maksimal Trekk
5 kg 12 kg
Total Høyde
15 mm 6 mm
Pris pr stk NOK
42,15 60,56
Magnetisk henteverktøy
Høykvalitets teleskopisk magnet hentepenn passer greit inn i en lomme og kan forlenges til 650 mm og inneholder en kraftig neodymmagnet.
Pris pr stk Artnr Lengde - sammenlagt Lengde utstrekt NOK
C4968910 145 mm 650 mm 65,89
11
www.roebuck-tools.com
173
Klemmer og tvinger
26691 33706 33705