Page 178 - Roebuck 2016
P. 178
Magneter
Pottemagneter
Gripende magneter designet for å holde maksimum grep på arbeidsstykker. Denne type magnet er vanligvis brukt i jigger og armaturer. Et drillet og gjenget M6 hull bak på magneten kan brukes til feste.
Artnr
C4971886 C4971887 C4971888 C4971889
Diameter x høyde
17 x 16 mm 21 x 19 mm 27 x 25 mm 35 x 30 mm
Pris pr stk Trekk NOK
2,7 kg 4,5 kg 8,2 kg 19 kg
43,48 48,02 53,35
105,91
Lommemagnet
One piece horseshoe magnet with both poles in the same plane.
Artnr Høyde x bredde Trekk
C4971917 25.4 x 22.2 mm 2,4 kg
Pris pr stk NOK
40,82
Variabel vinkel magnetisk sveiseklemme
Variabel vinkel sveiseklemmer som holder to stykker stål sikkert i hvilken som helst vinkel mellom 45 og 90 grader slik at de kan sveises sammen.
Den solide og robuste magnetklemmen har to magnetiske sider som kan bli justert mellom 45 og 90 grader og så låst i posisjon for å danne en jigg for å produsere videre deler ved samme vinkel.
Disse sveiseklemmemagnetene er en verdifull «tredje hånd”, som gjør store produksjoner enklere, raskere og mer nøyaktige.
Maksimal Artnr Lengde Bredde utvendig Total Høyde Trekk
C4972278 142 mm 35 mm 142 mm 40 kg
Pris pr stk NOK
1032,68
11
170
www.roebuck-tools.com
26542 26541 26540
Klemmer og tvinger