Page 180 - Roebuck 2016
P. 180
Magneter
Grunne ferrittpottemagneter
Ferritmagneter stålbelagt med kraftig magnetkraft. Egnet i mange sammenhenger. Produsert med M6 gjenge for å bygge inn i jigger og armaturer.
Artnr
C4971893 C4971894 C4971895
Diameter x høyde
46 x 10.7 mm 56 x 10.7 mm 66 x 10.7 mm
Trekk
6 kg 16 kg 25 kg
Pris pr stk NOK
45,89 93,64 98,71
Håndmagnet
Artnr
C5073337
utvendig Dybde
41 mm
Maksimal Trekk
1,15 kg
Netto vekt
2,75 kg
Magnet med håndtaksmekanisme for enkel slipp av festede elementer. Ideelt for
å sortere jernholdige/ikke-jernholdige materialer som brusbokser, plukke opp små elementer som Skruer og muttere, fjerning av spon fra kjøletanker eller støpesand, osv.
Pris pr stk Total Høyde Bredde utvendig NOK
235 mm 121 cm 1165,54
11
172
www.roebuck-tools.com
33704 26637
Klemmer og tvinger