Page 177 - Roebuck 2016
P. 177
Sylindriske stangmagneter
Magneter
En-dels sylindriske magneter med to poler på motsatte ender. Pris per par.
Artnr
C4971924 C4971925 C4971926
Lengde x Diameter (mm)
20 x 6 25 x 8 30 x 10
Pris pr stk NOK
26,41 44,55 45,89
Knappemagneter
Sylindrisk magnet. Begge poler er ved en ende av sylinderen, delt av en barriere. Disse magneter er primært for tiltrekks applikasjoner.
Artnr
C4971913 C4971914 C4971915 C4971916
Diameter x høyde
12.5 x 9.5 mm 19.1 x 12.7 mm 25.4 x 15.9 mm 31.8 x 25.4 mm
Trekk
0,7 kg 1,9 kg 3,4 kg 4,8 kg
Pris pr stk NOK
31,48 41,08 54,69
119,25
Rektangulære stangmagneter
En dels rektangulær stangmagneter. Pris per par.
Artnr
C4971927 C4971928 C4971929 C4971930
Lengde
20 mm 40 mm 50 mm 75 mm
Bredde
10 mm 12,5 mm 15 mm 15 mm
Total Dybde
5 mm 5 mm 10 mm 10 mm
Pris pr stk NOK
36,28
94,97 108,84 232,89
11
www.roebuck-tools.com
169
Klemmer og tvinger
26539 26533 26531