Page 176 - Roebuck 2016
P. 176
Hurtigspenner | Magneter
Neoprentoppet Trykkskrue for hurtigspenner
Artnr
C6485697 C6485700 C6485702 C6485705 C6485709
Størrelse
M6 M8 M8 M10 M12
Pris pr stk Lengde NOK
70 mm 75 mm 95 mm 100 mm 100 mm
31,49 41,12 45,03 68,19
102,02
Neoprenhetter
Artnr
C6477265 C6477266 C6683853
Størrelse
5 mm 6 mm 8 mm
Pris pr stk NOK
14,31 18,74 24,47
Knappemagneter
Kraftige sylindriske magneter kan brukes enkelt eller i flertall for sveise- og montasjejigger. 2 innfestningshull og en jekkeskrue på hver magnet.
Artnr
C4971883 C4971884 C4971885
Diameter x høyde
55 x 50 mm 70 x 62 mm 100 x 75 mm
Trekk
20 kg 40 kg 100 kg
Pris pr stk NOK
510,61 1020,94 2381,76
11
168
www.roebuck-tools.com
26527
140722 140724
Klemmer og tvinger