Page 175 - Roebuck 2016
P. 175
Hurtigspenner
Horisontal Lukkespenner
Produsert i rustfritt stål. Levert med en låseplate.
Artnr
C6233577 C7604927
Holdekraft
210 kg 410 kg
Spennkraft
180 kg 270 kg
Netto vekt
0,13 kg 0.30 kg
A
41 mm 64 mm
B
137 mm 193 mm
CDEFGH
26 mm 24 mm 40 mm 12,8 mm 36-70 mm 4 mm 35 mm 32 mm 48.5 mm 18,5 mm 47-88 mm 6 mm
IJKL
13 mm 11 mm 19-29 mm 16 mm 19 mm 14 mm 24-35 mm 21 mm
M
5.2 mm 6.5 mm
Pris pr stk NOK
464,32 642,60
Rustfritt stål vertikal Lukkespenner
Produsert i rustfritt stål. Levert med en låseplate.
Artnr
C6233581 C7604932
Holdekraft
210 kg 410 kg
Spennkraft
180 kg 270 kg
Netto vekt
0,13 kg 0.30 kg
A
41 mm 64 mm
B
77 mm 122 mm
CDEFGH
26 mm 24 mm 40 mm 30,5 mm 5-28 mm 4 mm 35 mm 32 mm 48.5 mm 40 mm 7-31 mm 6 mm
IJKL
13 mm 11 mm 19-29 mm 16 mm 19 mm 14 mm 24-35 mm 21 mm
M
5.2 mm 6.5 mm
Pris pr stk NOK
464,32 642,60
11
www.roebuck-tools.com
167
Klemmer og tvinger
140710 140708