Page 174 - Roebuck 2016
P. 174
Hurtigspenner
Rustfritt stål nesemontert hurtigspenner
Basemontert. Stang med justerbar spindelposisjon. Levert med skruer, mutter flensede skivesett. Produsert i rustfritt stål.
Artnr
C6233579 C7604929
Holdekraft
100 kg 200 kg
Spennkraft
50 kg 120 kg
Netto vekt
0,15 kg 0.35 kg
A
96 mm 140 mm
B
26 mm 25 mm
C
21 mm 40 mm
D
30 mm 23 mm
E
69 mm 108 mm
F
M16 x 1.5 mm M20 x 1.5 mm
G
10 mm 12 mm
H
44 mm 57 mm
I
M6 x 20 mm M8 x 25 mm
Pris pr stk NOK
512,73 644,42
Rustfritt stål Lukkespenner
Artnr
C6233578 C4986043
Holdekraft
190 kg 395 kg
Spennkraft
140 kg 285 kg
Netto vekt A
B
C
26 mm 35 mm
D
26 mm 35 mm
E
42 mm 53.5 mm
F
16,2 mm 23 mm
G
H
6 mm 8 mm
I
13 mm 19 mm
J
K
L
5,2 mm 6,5 mm
Pris pr stk NOK
328,20 438,55
Produsert i rustfritt stål.
0,13 kg 0.30 kg
27 mm 37 mm
175 mm 250 mm
52-60 mm 74-86 mm
13 mm 19 mm
21-31 mm 29-41 mm
11
166
www.roebuck-tools.com
140709 140712
Klemmer og tvinger