Page 173 - Roebuck 2016
P. 173
Klemmer og tvinger
Rustfritt stål horisontal basemontert Hurtigspenner
140711 140713
Artnr
C6233580 C7604930 C6365560
Holdekraft
71 kg 113 kg 245 kg
Spennkraft
55 kg 88 kg 125 kg
Netto vekt
0,06 kg 0.20 kg 0.38 kg
A
89 mm 103 mm 174 mm
B
34 mm 40 mm 46 mm
C
26 mm 25,5 mm 36 mm
D
32 mm 40 mm 74 mm
E
24 mm 27 mm 32 mm
F
16 mm 12,5 mm 19 mm
G
16 mm 23 mm 32 mm
H
4,4 mm 5.5 mm 7.1 mm
I
M5 x 30 mm M6 x 40 mm M8 x 60 mm
Pris pr stk NOK
231,90 310,76 407,84
Rustfritt stål horisontal basemontert Hurtigspenner
Artnr
C6233576 C6365565 C5094409
Holdekraft
60 kg 80 kg 155 kg
Spennkraft
20 kg 55 kg 110 kg
Netto vekt A
0,05 kg 76 mm 0.10 kg 118 mm 0.20 kg 165 mm
B
22 mm 30 mm 56 mm
C
15 mm 20 mm 26 mm
D
24 mm 27 mm 38 mm
E
24 mm 30 mm 41 mm
F
14,5 mm 13 mm 26 mm
G
16 mm 19 mm 25 mm
H
23 mm 36 mm 72 mm
I
M4 x 25 mm M5 x 35 mm M6 x 50 mm
J
4.5 mm 5.5 mm 5.5 mm
Pris pr stk NOK
223,57 333,92 369,32
www.roebuck-tools.com
165
Basemontert. Stang med justerbar spindelposisjon. Levert med skruer, mutter flensede skivesett. Produsert i rustfritt stål.
Basemontert. Stang med justerbar spindelposisjon. Levert med skruer, mutter flensede skivesett. Produsert i rustfritt stål.
Hurtigspenner
11