Page 172 - Roebuck 2016
P. 172
Hurtigspenner
Horisontal Lukkespenner
Produsert i forsinket og passivert stål. Levert med en låseplate.
Artnr
C6063661 C7604940
Holdekraft Spennkraft
210 kg 180 kg 410 kg 270 Kg
Netto vekt A
0,13 kg 41 0.30 kg 64 mm
B
137
193 mm
C
26
35 mm
D
24 mm 32 mm
E F
40 mm 12,8 mm 48.5 mm 18,5 mm
G
36-70 47-88 mm
H
4 mm 6 mm
I
13
19 mm
J
11 mm 14 mm
K
19-29 24-25 mm
L
M
Pris pr stk NOK
211,08 330,28
16 mm
6,5 mm 21 mm
5.2
Horisontal Lukkespenner
Produsert i forsinket og passivert stål. Levert med en låseplate.
Artnr
C7604912 C6134050
Holdekraft Spennkraft Netto vekt A
210 kg 180 kg 0.13 kg 41 mm 410 kg 270 kg 0,3 kg 64 mm
B
77 mm 122 mm
C
26 mm 35 mm
D
24 mm 32 mm
E
40 mm 48.5 mm
F
30,5 mm 40 mm
G
5-28 mm 7-31 mm
H
4 mm 6 mm
I
13 mm 19 mm
J
11 mm 14 mm
K
19-29 mm 24-35 mm
L
16 mm 21 mm
M
5.2 mm 6.5 mm
Pris pr stk NOK
211,08 330,28
11
164
www.roebuck-tools.com
140694 140691
Klemmer og tvinger