Page 171 - Roebuck 2016
P. 171
Hurtigspenner
Kraftig basemontert Trykk/dra spenner
Artnr
C6233555 C6365575 C7604907
Netto Holdekraft Spennkraft vekt
A
129 mm 202 mm 282 mm
B
12 mm 18 mm 22 mm
C
32 mm 52 mm 75 mm
Basemontert. Levert med skrue og muttersett. Produsert fra kjemisk svertet støpejern.
Pris pr stk DEFGHI JKL NOK
600 kg 1200 kg 2500 kg
325 kg 520 kg 530 kg
0,48 kg 1.60 kg 4.20 kg
91 mm 136 mm 197 mm
129.5 mm 191 mm 299 mm
36,5 mm 76 mm 90 mm
14 mm 20 mm 25 mm
46 mm 58 mm 79 mm
M8 x 30 mm M10 x 40 mm M12 x 60 mm
33.4 mm 41 mm 54 mm
25 mm 8 mm 12 mm
5,5 mm 8,6 mm 10,3 mm
492,69
758,16 1250,84
Lukkespenner
Produsert fra forsinket og passivert stål. CAD-modeller tilgjengelig.
Artnr
C6233561 C4290068
Netto Holdekraft Spennkraft vekt
190 kg 140 kg 0,13 kg 395 kg 285 kg 0.30 kg
A
27 mm 37 mm
B
175 mm 250 mm
C
26 mm 35 mm
Pris pr stk DEFGHIJKL NOK
26 mm 42 mm 16,2 mm 52-60 mm 6 mm 13 mm 13 mm 21-31 mm 5,2 mm 227,47 35 mm 53.5 mm 23 mm 74-86 mm 8 mm 19 mm 19 mm 29-41 mm 6,5 mm 299,57
11
www.roebuck-tools.com
163
Klemmer og tvinger
140693 140700