Page 170 - Roebuck 2016
P. 170
Hurtigspenner
140704
140695
Klemmer og tvinger
Horisontal basemontert Hurtigspenner
Artnr
C6477229 C6477230 C6477231 C6683852
Holdekraft Spennkraft
Netto vekt
0,05 kg 0,1 kg 0,2 kg 0,37 kg
A
76 mm 118 mm 165 mm 210 mm
B
22 mm 30 mm 56 mm 71 mm
C
15 mm 20 mm 26 mm 32 mm
D
24 mm 27 mm 38 mm 42 mm
E
24 mm 30 mm 41 mm 45 mm
F
14,5 mm 13 mm 26 mm 26 mm
G
16 mm 19 mm 25 mm 29 mm
H
23 mm 36 mm 72 mm 90 mm
I
M4 x 25 mm M5 x 35 mm M6 x 50 mm M8 x 70 mm
Pris pr stk J NOK
Stempel hurtigspenner, nesemontert
11
162
www.roebuck-tools.com
Artnr
C6233573 C7604921
Holdekraft Spennkraft Netto vekt A
100 kg 50 kg 0,15 kg 96 mm 200 kg 120 kg 0.35 kg 140 mm
B
26 mm 25 mm
C
21 mm 40 mm
D
30 mm 23 mm
E F G
H
44 mm 57 mm
I
M6 x 20 mm M8 x 25 mm
J K
18 mm 13.5 mm 30-42 mm 13 mm
L
5,2 mm 6,5 mm
Pris pr stk NOK
297,49 332,88
60 kg 80 kg 155 kg 255 kg
20 kg 55 kg 110 kg 145 kg
4.5 mm 5.5 mm 5.5 mm 6.5 mm
151,22 204,57 254,54 357,35
69 mm 108 mm
M16 x 1.5 mm 10 mm M20 x 1.5 mm 12 mm
Basemontert. Stang med justerbar spindelposisjon. Levert med skruer, mutter flensede skivesett. Produsert av forsinket og passivert stål.
Nesemontert. Levert med skrue og muttersett. Produsert i forsinket og passivert stål.