Page 169 - Roebuck 2016
P. 169
Klemmer og tvinger
Medium «G” klemme
Rustfritt stål horisontal basemontert Hurtigspenner
Artnr
C6539136 C6649590 C6120984
Holdekraft
71 kg 113 kg 245 kg
Spennkraft
55 kg 88 kg 125 kg
Netto vekt
0,06 kg 0,2 kg 0.38 kg
A
89 mm 103 mm 174 mm
B
34 mm 40 mm 46 mm
C D
E
24 mm 27 mm 32 mm
F
16 mm 12,5 mm 19 mm
G
16 mm 23 mm 32 mm
H
4,4 mm 5,5 mm 7.1 mm
I
M5 x 30 mm M6 x 40 mm M8 x 60 mm
Pris pr stk NOK
151,74 192,34 227,47
www.roebuck-tools.com
161
26 mm 25.5 mm 36 mm
32 mm 40 mm 74 mm
Artnr
C4971931 C4971932 C4971933 C4971934 C4971935 C4971936
Kapasitet (mm)
50 mm 75 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm
Kapasitet (i)
2 3 4 6 8 10
Pris pr stk NOK
122,59 138,96 153,24 193,50 283,11 346,53
Klemmer | Hurtigspenner
Generelt bruk «G” klemme med to-start tråd for rask klemming. Den veldig sterke formbare rammen har firkantede hjørner for å maksimere kapasitet. Det spesielle designet reduserer vridningsrisikoen til et minimum.
140714 26545
Basemontert. Stang med justerbar spindelposisjon. Levert med skruer, mutter flensede skivesett. Produsert av forsinket og passivert stål.
11