Page 168 - Roebuck 2016
P. 168
Ståltvinger | Tvinger i støpejern | Hurtigtvinger
Skrutvinger- Stål
Integrert spindellås i trykkplater forhindrer løsning fra vibrasjon • Festet kuldedratt og temperert stålprofil
• Skyvende feste dråpesmidd og temperert
• Glattdrivende acme-tråd spindel, polert
Svingbare trykkplater
Artnr
C7901605 C7901606 C7901607 C7901608 C7901609 C7901610 C7901611
Pris pr stk Størrelse NOK
120 x 60 mm 160 x 80 mm 200 x 100 mm 250 x 120 mm 300 x 40 mm 400 x 120 mm 600 x 120 mm
180,10 214,46 289,42 347,72 440,37 503,88 568,42
Skrutvinger- Støpjern
Kraftige for ekstrem klemmekraft i industri
• Forsterket feste for kraftig klemming, med holdbar etsebeskyttelse • Mykplastikklokk beskytter sensitive overflater
• Integrert spindellås i trykkplater forhindrer løsning fra vibrasjon Integrert innvendig anti-gli (fra størrelse 80 mm)
Artnr
C7901612 C7901613 C7901614 C7901615 C7901616 C7901617
Pris pr stk Størrelse NOK
160 x 80 mm 200 x 100 mm 250 x 120 mm 300 x 140 mm 400 x 120 mm 600 x 120 mm
175,94 244,65 295,66 370,62 345,63 394,57
Quick Release Clamp
Powerful and reliable clamping is achieved with the minimum of effort.
The bar is made from high quality steel hardened, tempered and electroplated. The sliding jaw is drop forged, hardened, tempered and electroplated. Accidental opening of the clamp is prevented by the locking pawl.
Artnr
C4971971 C4971972 C4971973 C4971974 C4971975 C4971976 C4971977 C4971978 C4971979
Lengde
160 mm 200 mm 250 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm 1000 mm
Kjeve Lengde
120 mm 120 mm 120 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm
Pris pr stk NOK
288,81 299,02 319,45 425,12 470,85 511,47 560,31 602,05 643,56
11
160
www.roebuck-tools.com
26554 604379 604378
Klemmer og tvinger