Page 15 - Roebuck 2016
P. 15
Kombinasjonsnøkler - metrisk
Verktøykontroll skummodul - metrisk kombinasjonsnøkler
Skummodulen passer alle Roebuck-verktøyskuffer Produktsikkerhet - gjør det lett å identifisere manglende verktøy
Innhold:
4972110 kombinasjonsnøkkel 4972111 kombinasjonsnøkkel 4972145 kombinasjonsnøkkel 4972112 kombinasjonsnøkkel 4972146 kombinasjonsnøkkel 4972147 kombinasjonsnøkkel 4972148 kombinøkkel 12 mm 4972149 kombinasjonsnøkkel 4972150 kombinasjonsnøkkel 4972151 kombinasjonsnøkkel 4972152 kombinasjonsnøkkel16 mm 4972153 kombinasjonsnøkkel 17 mm 4972154 kombinasjonsnøkkel 18 mm 4972155 kombinasjonsnøkkel 19 mm 4972113 kombinasjonsnøkkel 20 mm 4972114 kombinasjonsnøkkel 21 mm 4972115 kombinasjonsnøkkel 22 mm 4972116 kombinasjonsnøkkel 23 mm 4972117 kombinasjonsnøkkel 24 mm
Artnr Farge
C7843277 Black and Grey
6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm
13 mm 14 mm 15 mm
CrV
Verktøykontroll skummodul - metrisk kombinasjonsnøkkel
Pris pr stk Størrelse NOK
350 x 365 x 38mm 1096,45
Skummodulen passer alle Roebuck-verktøyskuffer Produktsikkerhet - gjør det lett å identifisere manglende verktøy
Innhold:
4972119 kombinasjonsnøkkel 26 mm 4972120 kombinasjonsnøkkel 27 mm 4972121 kombinasjonsnøkkel 28 mm 4972122 kombinasjonsnøkkel 30 mm 4972123 kombinasjonsnøkkel 32 mm
Artnr Farge
C7843278 Black and Grey
Pris pr stk Størrelse NOK
350 x 365 x 38mm 702,72
CrV
1
www.roebuck-tools.com
7
Skiftenøkler og kombinasjonsnøkler
574938 574789